Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Stereomikroskop-Set OZM 953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-712
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283712
EAN/GTIN:
     4045761189058
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Stereomikroskop-Set OZM 953, Tubus, Trinocular, Objektiv 0,7 x - 4,5 x, Teleskoparm
  • Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit individuell einstellbarem Gelenkarm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für die individuelle Einstellung
  • Die KERN OZM-9 beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
  • Die im Standard enthaltene 4,5W-LED-Ringbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
  • Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZM-9 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
  • Zur Auswahl stehen Ihnen ein binokulares Modell sowie ein trinokulares Modell für den Anschluss einer Kamera zur Dokumentation und für Qualitätsberichte
  • Der individuell einstellbare Gelenkarm-Universal-Ständer mit Klemme garantiert Ihnen die höchste Flexibilität und Reichweite. Durch die individuelle Höheneinstellung und ausziehbaren Gelenkarmen können große Proben untersucht werden
  • Durch die Klemme kann der Universalständer an jedem Arbeitstisch befestigt werden
Technische Daten:
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Objektive: 0,7 x - 4,5 x
  • Tubus-Art: Trinokular
  • Optisches System: Greenough
  • Gewicht [kg]: 11
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.525,01*
€ 1.658,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.533,99*
€ 1.658,80*
Frei Haus
ab € 1.485,41*
€ 1.666,02*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.413,50*
€ 1.698,15*
Frei Haus
ab € 1.721,00*
€ 1.868,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,80*
€ 1.973,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,37*
€ 1.960,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,43*
€ 1.902,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,22*
€ 1.861,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,99*
€ 1.825,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,25*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 453,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 69,44*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 686,24*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,53*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 782,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.