Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Notausgang abwärts", ISO, Kunststoff, 300 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-988
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     284988
EAN/GTIN:
     4061466068160
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder
Rettungsschild "Notausgang abwärts", ISO 7010, Kunststoff, LN, 300 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 300 x 150
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Notausgang abwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,065
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,065 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungsschilder, Kennzeichnung, Notausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,715*
€ 5,209*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,60*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,098*
€ 6,998*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,998*
€ 8,32762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,618*
€ 7,87542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,298*
€ 7,49462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,098*
€ 6,06662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.