Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Notausgang abwärts", ISO, Kunststoff, 400 x 200 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-989
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     284989
EAN/GTIN:
     4061466068177
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder notausgang k...
Rettungsschild "Notausgang abwärts", ISO 7010, Kunststoff, LN, 400 x 200 mm, VE = 5 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 400 x 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Notausgang abwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,128
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,128 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, rettungszeichen en iso 7010 notausgang abwärts kunststoff, Rettungsschild, Rettungsschilder, Kennzeichnung, Notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,10*
€ 60,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.