Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 07 Schild, Symbol "Ausrufeschild", Folie, 15 x 15 mm, 5 x 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-076
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285076
EAN/GTIN:
     4061466031102
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
GHS 07 Schild, Symbol "Ausrufeschild", Folie, selbstklebend, 15 x 15 mm, VE = 5 Bogen à 35 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 07 - akut toxisch, reizend
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 15 x 15
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Breite Außen:
15 mm
Höhe Außen:
15 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffsymbole, Globally Harmonised System, Ausrufezeichen, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
193050
ab € 17,43*
Ähnlich
Marahrens
191810
ab € 31,98*
Ähnlich
Marahrens
193048
ab € 54,85*
Ähnlich
Marahrens
191812
ab € 54,82*
Ähnlich
Marahrens
193049
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.