Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild "Feuer, offenes Licht...verboten", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stk
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-285-112
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
285112
EAN/GTIN:
4061466063905
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild "Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
Version: Verbotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Kunststoff
Durchmesser außen [mm]: 200
Materialstärke [mm]: 1
Typ: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Piktogramm-Nummer: P003
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,043
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,043 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot...
,
Verbotsschild
,
Verbotsschilder
,
Verbotzeichen
,
Kennzeichnung
,
Feuer
,
Rauchen
,
Offenes Licht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Aluminium, Ø 100 mm.
Marahrens
A140.08.005
ab € 23,31*
Ähnlich
Verbotszeichen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 100 mm.
Marahrens
K160.08.005
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen