Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Für Fußgänger verboten", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-113
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285113
EAN/GTIN:
     4061466042818
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Verbotsschild "Für Fußgänger verboten", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Für Fußgänger verboten
  • Piktogramm-Nummer: P004
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotzeichen, Kennzeichnung, Fußgängerschutz, Fußgänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 26,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.