Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Für Flurförderfahrzeuge verboten", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-119
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285119
EAN/GTIN:
     4061466042856
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
Verbotsschild "Für Flurförderfahrzeuge verboten", ISO 7010, Folie, SK, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Für Flurförderfahrzeuge verboten
  • Piktogramm-Nummer: P006
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Gewicht [kg]: 0,003
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p006 für flurförderzeuge verboten, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotzeichen, Kennzeichnung, Flurförderfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 27,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 34,40*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.