Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Rutschgefahr", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-156
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285156
EAN/GTIN:
     4061466062847
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Fahrbare...
Warnschild "Warnung vor Rutschgefahr", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Warnung vor Rutschgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,026 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,47*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,865*
€ 4,015*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,272*
€ 4,627*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,615*
€ 4,30185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.