Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild "Zutritt nur nach 2G-Regel", Folie, 148 x 74 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-190
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285190
EAN/GTIN:
     4061466102413
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kennzeichnung
2G Regel
Hinweisschild "Zutritt nur nach 2G-Regel", Folie, selbstklebend, 148 x 74 mm, VE = 10 Stück
  • Hinweisschilder weisen auf eine aktuell geltende Regel hin
  • Mit Text "Zutritt nur nach 2G-Regel"
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 148
  • Maße B x H [mm]: 148 x 74
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
148 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
285192
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.