Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild "Zutritt nur nach 2G-Regel", Folie, 297 x 148 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-192
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285192
EAN/GTIN:
     4061466102437
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kennzeichnung
2G Regel
Hinweisschild "Zutritt nur nach 2G-Regel", Folie, selbstklebend, 297 x 148 mm, VE = 10 Stück
  • Hinweisschilder weisen auf eine aktuell geltende Regel hin
  • Mit Text "Zutritt nur nach 2G-Regel"
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 297
  • Maße B x H [mm]: 297 x 148
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
148 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
285190
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.