Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Schiebetür, B 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-224
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     285224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetür-ba...
Trennwandsystem 9200, Schiebetür, B 2000 mm, ultramarinblau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst (Standardelemente)
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • umfangreiches Torsortiment
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuffern
  • platzsparend beidseitig öffnend
  • Türflügel innen laufend
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Tür
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Maße B x H [mm]: 1800 x 2200
  • Systembreite [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 93
  • Maschenweite: 40 x 40 mm
  • Marke: TTS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,42*
€ 1.283,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,09*
€ 1.280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,59*
€ 1.229,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,27*
€ 1.191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,84*
€ 1.142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.