| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-285-306 Herst.-Nr.: 285306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennwandsystem 9200, Ausgleichsplatten für Pfosten VE = 25 St., staubgrau - variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
- zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
- hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
- im Lieferumfang der Pfosten (müssen zur Verbindung von Wandelementen zusätzlich bestellt werden) enthalten, sind Verankerungen für Betonböden (Pfosten) und Befestigungslaschen für die Wandelemente enthalten. Für den direkten Anschluss von Falttoren/Doppelflügeltoren) sind keine Pfosten erforderlich, da diese über integrierte QR-Pfosten verfügen
- Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
- montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
- individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
- umfangreiches Torsortiment
Technische Daten: - Einsatzbereich: Trennwandsystem
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: grau
- RAL-Code: 7037
- Gewicht [kg]: 0,3
- Marke: TTS
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |