Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Wechselgarnitür mit Durchgreifschutz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-285-307
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     285307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwandsystem 9200, Wechselgarnitür mit Durchgreifschutz, staubgrau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • im Lieferumfang der Pfosten (müssen zur Verbindung von Wandelementen zusätzlich bestellt werden) enthalten, sind Verankerungen für Betonböden (Pfosten) und Befestigungslaschen für die Wandelemente enthalten. Für den direkten Anschluss von Falttoren/Doppelflügeltoren) sind keine Pfosten erforderlich, da diese über integrierte QR-Pfosten verfügen
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • umfangreiches Torsortiment
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 7037
  • Gewicht [kg]: 3
  • Marke: TTS
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.