Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACO Umfülleinheit fluid NW25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-050
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     286050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umfülleinheit
Umfüllsystem
Kühlschmierstoffe
Kühlschmiermittel
FLACO Umfülleinheit fluid NW25
  • Die FLACOfluid Umfülleinheit dient zum schnellen Befüllen eines KSS-Fasses aus einem IBC Gebinde
  • Aufgrund der hohen Förderleistung und großen Durchflussmenge der Zapfpistole ist diese Befülleinheit für 200 Liter Fassgrößen optimal
  • Diese sind z.B. in den FLACO KSS Modellen mit Schlauchtrommeln vorgesehen
  • Lieferumfang: Flügelzellenpumpe mit Vorfilter, Zapfpistole mit Zapfpistolentasche, Saugschlauch mit Anschlussadapter
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Schlauchlänge [mm]: 2400
  • Leistung [W]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 70
  • Gewicht [kg]: 17
  • Marke: FLACO
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
250 mm
Leistung:
500 W
Gewicht:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,05*
€ 888,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,34*
€ 876,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,98*
€ 843,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,62*
€ 762,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLACO
286051
ab € 534,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.