Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACO Umfülleinheit fluid NW19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-051
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     286051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umfülleinheit
Umfüllsystem
Kühlschmierstoffe
Kühlschmiermittel
FLACO Umfülleinheit fluid NW19
  • Die FLACOfluid Umfülleinheit dient zum schnellen Befüllen eines KSS-Fasses aus einem IBC Gebinde
  • Die etwas geringere Durchflussmenge im Vergleich zur NW25 und der schmale Auslauf der Zapfpistole eignen sich besonders gut für kleinere Fassgrößen
  • Die Umfülleinheit ist daher optimal für die FLACOKSS Geräte mit 60 Liter KSS Kunststofffass
  • Lieferumfang: Flügelzellenpumpe mit Vorfilter, Zapfpistole mit Zapfpistolentasche, Saugschlauch mit Anschlussadapter
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Schlauchlänge [mm]: 2400
  • Leistung [W]: 370
  • Fördermenge max. [l/min]: 30
  • Gewicht [kg]: 16
  • Marke: FLACO
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
250 mm
Leistung:
370 W
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,14*
€ 698,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLACO
286050
ab € 640,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.