Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegelaufsatz orange, Gurt schwarz/gelb, Gurtlänge 9,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-995
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     286995
EAN/GTIN:
     4251021125289
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegelaufsatz orange, Gurt schwarz/gelb, Gurtlänge 9,00 m
  • stufenlos bis max. 9 m Gurtlänge ausziehbar
  • automatisches Aus- und Einziehen des Gurtbands dank funktionalem Spannfedermechanismus
  • verwendbar im Innen- als auch im Außenbereich
  • kompatibel für Leitkegel H 750 oder 1000 mm, Typ LK 755 oder LK 1055
  • wird auch benötigt zur Befestigung des Blinklichtaufsatzes und des Schildtafelaufsatzes
Technische Daten:
  • Farbe: orange
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitkegelaufsatz, leitkegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,40*
€ 66,33*
4 Tage
11
€ 4,79*
ab € 52,48*
€ 66,91*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 54,47*
€ 69,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 72,14*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,45*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,73*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.