Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Spezielle Analytik
>
Membranpumpen
>
Artikel
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1/2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-287-088
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
287088
EAN/GTIN:
4250323371226
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen lutz
membranpumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1/2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Doppelmembranpumpe mit hoher hydraulischer Leistung
aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polytetrafluorethylen (PTFE) und Ethylen-Propylen-Dien/Polypropylen (EPDM-PP) für hohe Beständigkeit
geeignet für das Fördern von konzentrierten Säuren und Laugen (z.B. Kaliumhypochlorid)
besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
verfügbar in den Größen 1/4", 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar
Technische Daten:
Typ: Modell 1/2"
Antrieb: Druckluft
Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
Anwendungsbereich Pumpen: Fass- und IBC-Entleerung / Industrielle Anwendung
Einsatzbereich: Konzentrierte Säuren / Laugen
Geeignet für: Kaliumhypochlorid
Breite außen [mm]: 465
Tiefe außen [mm]: 263
Höhe außen [mm]: 573
Geräuschpegel [db [A]]: 75
Arbeitsdruck max. (bar): 8
Viskosität max [mPas]: 7500
Förderhöhe max. [mWS]: 80
Fördermenge max. [l/min]: 76
Fördermediumstemperatur: 90 °C
Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
Schlauchanschluss Druckseite: 1/2" BSP IG
Schlauchanschluss Saugseite: 1/2" BSP IG
Anschluss Lufteinlass: 1/4" BSP IG
Werkstoff Dichtung: PTFE
Werkstoff Membran: TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)
Werkstoff Ventilkugeln: PTFE
Werkstoff Ventilsitz: PVDF
Werkstoff Mittelblock: PVDF (kohlefaserverstärkt)
Werkstoff Gehäuse: PVDF
Gewicht [kg]: 3,96
Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
465 mm
Tiefe Außen:
263 mm
Höhe Außen:
573 mm
Gewicht:
3,96 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Druckluftpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Doppelmembranpumpe
,
Druckluft-Doppelmembranpumpen
,
Membranpumpe
,
Druckluftpumpe
,
Druckluftpumpen
,
Fasspumpe
,
Fasspumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,02*
€ 1.576,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,61*
€ 1.521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,48*
€ 1.466,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,64*
€ 1.382,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1 1/2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Lutz
287090
ab € 3.348,16*
Ähnlich
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Lutz
287089
ab € 1.989,17*
Ähnlich
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1/4'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Lutz
287086
ab € 577,41*
Ähnlich
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
Lutz
287091
ab € 6.060,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen