Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe PURE ATEX, 1/2'', aus Edelstahl / EPDM-PP / PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-122
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     287122
EAN/GTIN:
     4250323371332
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe PURE ATEX, 1/2'', aus Edelstahl / EPDM-PP / PTFE
  • FDA-Konforme Doppelmembranpumpe mit hoher hydraulischer Leistung
  • mit lebensmittelgerechten Anschlüsse
  • aus Edelstahl (V4A) und Polytetrafluorethylen (PTFE) für hohe Beständigkeit
  • geeignet für das Fördern von Medien, welche Edelstahl nicht angreifen
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
  • die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1/2"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Lebensmittel-und Pharmabereich / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: Medien, welche Edelstahl nicht angreifen
  • Breite außen [mm]: 247
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 253
  • Geräuschpegel [db [A]]: 75
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 7500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 76
  • Fördermediumstemperatur: 100 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: Tri-Clamp 1"
  • Schlauchanschluss Saugseite: Tri-Clamp 1"
  • Anschluss Lufteinlass: 1/4" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Werkstoff Membran: TPV (EPDM-PP) + PTFE
  • Werkstoff Ventilkugeln: PTFE
  • Werkstoff Ventilsitz: Edelstahl
  • Werkstoff Mittelblock: PP (glasfaserverstärkt)
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
247 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
253 mm
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX, Lebensmittelpumpe, Lebensmittelpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,56*
€ 1.593,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,09*
€ 1.594,27*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,27*
€ 1.897,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,40*
€ 1.874,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,29*
€ 1.771,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,57*
€ 1.735,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,09*
€ 1.716,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
123296
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.