Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuste Reinigungstücher, Recyclingpapier, EU-Ecolabel, 3-lagig, blau, 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Robuste Reinigungstücher aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, 3-lagig, blau, 1 Palette, 40 Rollen
  • ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc
  • zum Reinigen und Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten
  • speziell für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken geeignet
  • hergestellt aus Recyclingpapier (blau)
  • besonders reißfest und fusselarm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Farbe: blau
  • Abrisse: 39560 Stück
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Flächengewicht [g/m²]: 60
  • Tuchformat [mm]: 370 x 380
  • Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, hygienisch, nass und trocken verwendbar, mit EU Ecolabel
  • Perforation: ja
  • Gewicht [kg]: 337
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
blau
Gewicht:
337 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,14*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 40 Rollen (ab € 25,6285* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.279,75*
€ 1.522,90
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.257,67*
€ 1.496,63
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.152,26*
€ 1.371,19
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.092,54*
€ 1.300,12
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.025,14*
€ 1.219,92
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.