Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuste Reinigungstücher aus Zellulose, 3-lagig, weiß, 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Robuste Reinigungstücher aus Zellulose, 3-lagig, weiß, 1 Palette, 30 Rollen à 350 m
  • ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc
  • zum Reinigen und Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten
  • speziell für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken geeignet
  • besonders reißfest und fusselarm
  • hergestellt aus umweltfreundlicher Zellulose
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 27600 Stück
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Flächengewicht [g/m²]: 57
  • Tuchformat [mm]: 370 x 380
  • Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, hygienisch, nass und trocken verwendbar, lebensmittelecht
  • Perforation: ja
  • Gewicht [kg]: 219
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Zellulose
Farbe:
weiß
Gewicht:
219 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,44*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 30 Rollen (ab € 34,048* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.286,43*
€ 1.530,85
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.253,87*
€ 1.492,11
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.147,73*
€ 1.365,80
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.089,12*
€ 1.296,05
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.021,44*
€ 1.215,51
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.