Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Saugstarkes Reinigungstuch aus Zellulose, besonders weich, weiß, 1 Palette
Menge:
Palette
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-289-750
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
289750
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Saugstarkes Reinigungstuch aus Zellulose, besonders weich, weiß, 1 Palette, 54 VE à 4 Rollen
vielseitig einsetzbar, z. B. zur Reinigung und Wartung von Produktionsmitteln in Werkstätten und für die Gebäudereinigung
saugstarkes Wisch- und Reinigungstuch, ideal für die Aufnahme von Öl und Wasser
dank der sanften Struktur auch zur Anwendung auf kratzempfindlichen Oberflächen geeignet
hergestellt aus hochwertiger Cellulose mit stabilisierender Latex-Beigabe
besonders reißfest und fusselarm
griffiges Putztuch für Industrie und Handwerk
weich und geschmeidig sowie lösemittelbeständig
Technische Daten:
Werkstoff: Zellulose-Latex-Mischung
Breite außen [mm]: 800
Höhe außen [mm]: 1950
Farbe: weiß
Abrisse: 54000 Stück
Anzahl Lagen: 1-lagig
Flächengewicht [g/m²]: 77
Tuchformat [mm]: 200 x 300 mm
Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, fusselarm, weich, nass und trocken verwendbar, kratzfrei, lebensmittelecht, extra saugstark
Format: Rollen
Perforation: ja
Gewicht [kg]: 264
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Aufnahmekapazität:
35 Liter / VE
Werkstoff:
Zellulose-Latex-Mischung
Farbe:
weiß
Gewicht:
264 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
putzrolle weiß airlaid
,
kunststoffreinigungstücher
,
putzpapierrolle weiß
,
Reinigungstuch
,
Putztücher
,
Vliestücher
,
Wischtücher
,
Nasswischtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,85*
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 54 Pakete (ab € 42,81204* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.634,85*
€ 3.135,47
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.593,03*
€ 3.085,71
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.428,31*
€ 2.889,69
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.354,66*
€ 2.802,05
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.311,85*
€ 2.751,10
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saugstarkes Reinigungstuch aus Zellulose, besonders weich, weiß, 4 Rollen
k.A.
123192
ab € 84,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen