Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex, 4 Schubladen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-916
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289916
EAN/GTIN:
     4047417514788
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex-Arbeitsplatte, 4 Schubladen, lichtgrau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schubladen 2 x H 100 / 2 x 150
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 840
  • Farbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 81
  • Material Arbeitsplatte: Multiplexplatte
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 40
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 840
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 4
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
840 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Werktische, Arbeitsplätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,01*
€ 1.042,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,35*
€ 1.047,09*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 947,20852*
€ 1.071,76852*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,81*
€ 1.338,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,79*
€ 1.342,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,47*
€ 1.597,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,09*
€ 1.593,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,10*
€ 1.524,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,43*
€ 1.476,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,79*
€ 1.413,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293832
ab € 45,17*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.