Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 2000 mm, Buche, 2 Türen, 7 Schubladen, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-960
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289960
EAN/GTIN:
     4047417508732
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 2000 mm, Buche-Arbeitsplatte, 2 Flügeltüren, 7 Schubladen, lichtblau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schubladen 5 x H 100 / 2 x 150, 2 Fächer mit Tür, H 350 mm
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Türversion: Flügeltür
  • Farbe: lichtblau
  • RAL-Code: 5012
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 170
  • Material Arbeitsplatte: Massivholzplatte Buche
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 50
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 2000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 850
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
850 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau
Gewicht:
170 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,77*
€ 1.963,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,62*
€ 1.963,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,93*
€ 1.972,92*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.786,43868*
€ 1.978,37868*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.102,93*
€ 2.306,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,08*
€ 2.744,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,00*
€ 2.710,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,82*
€ 2.601,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,67*
€ 2.540,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,93*
€ 2.502,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,38*
Zubehör
Lista
293833
ab € 60,31*
Zubehör
Lista
293830
ab € 72,75*
Zubehör
Lista
293834
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.