Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Aufzug nicht benutzen", DIN, Folie, 210 x 74 mm, 10 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-286
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290286
EAN/GTIN:
     4061466039375
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
Brandschutzschild Zusatz "Aufzug nicht benutzen", DIN 4066, Folie, SK, 210 x 74 mm, VE = 10 St.
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau – ein Plus für Ihre Sicherheit!
  • lichtecht und lange haltbar
  • Sicher Orientieren auch im Dunkeln!
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 74
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Aufzug im Brandfall nicht benutzen
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,004
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Aufzug nicht benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.02.032
ab € 1,86*
Ähnlich
Marahrens
F170.02.060
ab € 2,01*
Ähnlich
Marahrens
K160.02.032
ab € 2,62*
Ähnlich
Marahrens
188824
ab € 47,12*
Ähnlich
Marahrens
173683
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.