Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Löschdecke", Kunststoff, 200 x 50 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-330
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290330
EAN/GTIN:
     4061466068986
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschdeck...
Löschdecke DIN 4066 Feuerwehrzeiche...
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Brandschutzschild Zusatz "Löschdecke", Kunststoff, langnachleuchtend, 200 x 50 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Zusatzschild - für die Kombination mit einem entsprechenden Brandschutzzeichen
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 200 x 50
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Löschdecke
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,016
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,016 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Feuerwehraufzug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,602*
€ 4,963*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,42*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,443*
€ 6,023*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,023*
€ 7,16737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,773*
€ 6,86987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,463*
€ 6,50097
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,443*
€ 5,28717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.107
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.