Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Richtungsangabe gerade", ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-505
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290505
EAN/GTIN:
     4061466068016
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsweg Richtungspfeil
Notdusche E012 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 No...
Rettungsschild "Richtungsangabe gerade", ISO 3864, Kunststoff, LN, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß ASR A1.3 und internationaler Norm ISO 3864 - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen (Richtungspfeile dürfen nur in Verbindung mit weiteren Zeichen eingesetzt werden)
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Richtungsangabe gerade (nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen)
  • Piktogramm-Nummer: E005
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,06
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil folie 200x200, alle erste hilfe kennzeichnung, rettungsweg richtungspfeil folie, Rettungsschild, Rettungsschilder, Sicherheitszeichen, Richtungsangabe, Pfeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 46,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 54,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.