Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Hineinfassen verboten", ISO, Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-543
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290543
EAN/GTIN:
     4061466064261
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
Verbotsschilder "Hineinfassen verboten", ISO 7010, Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Hineinfassen verboten
  • Piktogramm-Nummer: P015
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,044
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,044 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p015 hineinfassen verboten 20cm, für fußgänger verboten p004 verbotsschild, Verbotsschild, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Hineinfassen verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.