Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, Aufsatz, 1200 x 400 x 500, grau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-234
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291234
EAN/GTIN:
     4051803597293
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
C+P Schiebetürenschrank Acurado, als Aufsatz, 1200 x 400 x 500 mm, lichtgrau/enzianblau
  • Stahl-Schiebetürenschrank, als Aufsatzschrank, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung
  • 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt
  • Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 1200 x 400 x 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: enzianblau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Typ: Schiebetürenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Griff: Bügelgriff matt vernickelt
  • Schließung: Zylinderschloss
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 17,44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
17,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschrank mit Schiebetüren, Büroschrank mit Schiebetüren als Aufsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 332,42*
€ 369,89*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 409,42*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 411,04*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 352,67*
€ 412,85*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 433,69*
€ 503,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,52*
€ 563,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291174
ab € 81,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.