Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, grau/enzianblau, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-666
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschrank
Schreibtischschrank
Auszugschrank
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259 mm, lichtgrau/enzianblau, links
  • Hochwertiger Auszugsschrank in Stehhöhe
  • Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
  • Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS)
  • 2 verstellbare, geschlitzte Einlegeböden
  • 3 steckbare Aktenstützen
  • Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
  • Blende aus Stahl
  • Auszugschrank in Stehhöhe, zur Nutzung rechts/links der Tischplatte
  • Auszugschrank in Stehhöhe, zur Nutzung links der Tischplatte
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 430 x 800 x 1259
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: enzianblau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Typ: Auszugschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl doppelwandig, gedämmt
  • Griff: Bügelgriff matt vernickelt
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Ausrichtung Schrank zum Schreibtisch: links
  • Gewicht [kg]: 115,81
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1259 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
115,81 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,97*
€ 1.824,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,30*
€ 1.809,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,76*
€ 1.731,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,37*
€ 1.681,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,40*
€ 1.630,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291665
ab € 1.363,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291667
ab € 1.362,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291668
ab € 1.370,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291960
ab € 1.367,89*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291962
ab € 1.365,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291961
ab € 1.361,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291963
ab € 1.371,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.