Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Büroausstattung
>
Büromöbel
>
Artikel
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, weiß, rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-291-963
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
291963
EAN/GTIN:
4063332303634
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschrank
Schreibtischschrank
Auszugschrank
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259 mm, weiß, rechts
Hochwertiger Auszugsschrank in Stehhöhe
Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS)
2 verstellbare, geschlitzte Einlegeböden
3 steckbare Aktenstützen
Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
Blende aus Stahl
Auszugschrank in Stehhöhe, zur Nutzung rechts/links der Tischplatte
Auszugschrank in Stehhöhe, zur Nutzung rechts der Tischplatte
Technische Daten:
Marke: CP Möbel
Maße B x T x H [mm]: 430 x 800 x 1259
Werkstoff: Stahl
Korpusfarbe: verkehrsweiß
RAL-Code: 9016
Farbe Front: verkehrsweiß
RAL-Code 2: 9016
Typ: Auszugschrank
Dekor: Weiß
Aufstellort: Innen
Griff: Bügelgriff matt vernickelt
Schließung: Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden [kg]: 50
End-Selbsteinzug: nein
Ausrichtung Schrank zum Schreibtisch: rechts
Gewicht [kg]: 110,43
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1259 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
110,43 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Büroausstattung
>
Büromöbel
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschrank in Stehhöhe
,
Büro-Auszugschrank
,
Asisto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,30*
€ 1.825,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,79*
€ 1.803,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,14*
€ 1.725,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,84*
€ 1.677,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,12*
€ 1.631,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, grau, links
C+P Möbelsysteme
291665
ab € 1.363,63*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, grau, rechts
C+P Möbelsysteme
291667
ab € 1.362,91*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, grau/enzianblau, links
C+P Möbelsysteme
291666
ab € 1.370,40*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, grau/enzianblau, rechts
C+P Möbelsysteme
291668
ab € 1.370,74*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, schwarzgrau, links
C+P Möbelsysteme
291960
ab € 1.367,89*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, schwarzgrau, rechts
C+P Möbelsysteme
291962
ab € 1.365,65*
Ähnlich
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, 430 x 800 x 1259, weiß, links
C+P Möbelsysteme
291961
ab € 1.361,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen