Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialventilator N16, Stahlgehäuse, inkl. Tragegestell, Leistung 0,55 kW, 1-ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-768
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     292768
EAN/GTIN:
     7320170022651
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialventilator N16, Stahlgehäuse, inkl. Tragegestell, Leistung 0,55 kW, 1-Phasig
  • einfache und leistungsstarke Absaugungen für Service-, Reparatur und andere Arbeitseinsätze
  • kompakt, steckerfertig und einfach bedienbar
  • nicht für die Verwendung mit explosionsgefährdeten Medien oder brennbaren Gasen geeignet
  • tragbarer Ventilator zum Einsatz bei Service, Reparaturen und anderen zeitlich begrenzten Arbeiten
  • ideal als Fortluftgerät für Schweißrauche, Dämpfe, Stäube oder auch um frische Luft in enge und begrenzte Bereiche zuzuführen
  • Stahlblechgehäuse lackiert, eingebaut im Tragegestell mit Griff, Rotor: Aluminiumguss
  • Ein/Aus-Schalter mit eingebautem Motorschutzschalter
  • Tragekonsole im Lieferumfang enthalten, Rädersatz optional lieferbar
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 43
  • Breite außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Geräuschpegel [db [A]]: 62
  • Leistung [W]: 550
  • Nennspannung [V]: 230
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Umdrehungen [U/min]: 2800
  • Abluft gesamt [m³/h]: 1250
  • Typ: N 16
  • Pressung [Pa]: 1200
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Schlauchanschluss Druckseite: 160
  • Schlauchanschluss Saugseite: 160
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
43 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Leistung:
550 W
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Ventilatoren, Gebläse, Radialventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,14*
€ 1.753,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,26*
€ 1.735,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,06*
€ 1.643,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,38*
€ 1.585,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,84*
€ 1.517,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nederman
292770
ab € 130,63*
Zubehör
Nederman
292769
ab € 657,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.