Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Akustik Trennwand, Anbaufeld, B 625, H 2500 mm, einseitig, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-114
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     293114
EAN/GTIN:
     4003051803091
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Mobile Akustik Trennwand, Anbaufeld, B 625, H 2500 mm, Akustik-Lochblech einseitig, grau/blau
  • eine dauerhafte Geräuschkulisse stört und schwächt die Konzentration. Intensive Lärmbelastungen können die Gesundheit nachhaltig schädigen
  • die Akustikstellwände schützen Menschen in Produktionsbetrieben, Lagern und anderen lärmbelasteten Arbeitsstätten vor weitreichenden Gesundheitsrisiken
  • das modulare System ist in 2 Höhen und 3 Breiten verfügbar
  • mobile Stellwände in Modulbauweise mit Füllung aus Polyester-Vlies (Akustikdämmstoff) und pulverbeschichteten Stahlblechwänden
  • Anbaufelder sind erforderlich, wenn ein Grundfeld um ein Feld ergänzt werden soll. Sie enthalten steckbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen (Durchmesser 75 mm), Akustikwände und Absorber
  • maximal 3 Module in Reihe stellbar
  • Tiefe der Schutzwand 104 mm, Tiefe Stellfuss 740 mm
  • eine Seite mit Akustik-Lochblech, eine Seite in Ausführung Glattblech
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mobile Akustikstellwände
  • Version: Anbaufeld
  • Akustik-Lochblech: einseitig
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: grau / blau
  • RAL-Code: 7037
  • Maße B x H [mm]: 625 x 2500
  • Gewicht [kg]: 47,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
104 mm
Höhe Außen:
2500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau / blau
Gewicht:
47,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Schutzwand, Akustikwand, Akustikschutz, Raumteiler, Sichtschutzwand, Schallschutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,90*
€ 906,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,07*
€ 902,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,45*
€ 849,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,65*
€ 774,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.