Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, mit Z-Türen, 1 Abteil für 2 Personen, 420 x 510 x 1820, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-733
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     293733
EAN/GTIN:
     4065714340534
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleiderspind Cabo, mit Z-Türen, 1 Abteil für 2 Personen, 420 x 510 x 1820 mm, verkehrsweiß
  • für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
  • jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
  • alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und 10 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe = 500 mm)
  • lichte Durchlassmaße pro Abteil (H x B x T): 1255 x 350 x 350/160 x 480 mm), Höhe des breiten Bereiches: 340 mm
  • Sockel in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar
  • inkl. Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Schrankfach
  • geringer Platzbedarf durch speziellen Falttürmechanismus
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 420
  • Tiefe außen [mm]: 510
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Unterbau: Sockel
  • Türanschlag: beidseitig
  • Anlieferung: montiert
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 42,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
42,05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,18*
€ 645,54*
95 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,75*
€ 702,81*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,54*
€ 768,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,24*
€ 759,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,57*
€ 715,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,18*
€ 658,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8023-122|S10000
ab € 553,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8053-122|S10004
ab € 668,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293737
ab € 667,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.