Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Wertfach Garderobenschrank
>
Artikel
Patientenschrank Cabo, mit Tür und Wertfach, 1 Abteil, 573 x 407 x 1850 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-293-751
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
293751
EAN/GTIN:
4066681397880
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Patientenschrank Cabo, mit Tür und Wertfach, 1 Abteil, B 573 mm, 573 x 407 x 1850 mm, verkehrsweiß
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
mobil durch 4 gummierte Lenkrollen (die beiden vorderen feststellbar), Ø 75 mm
Korpus unten mit Kunststoff-Eckenschützern zur Vermeidung von Beschädigungen
oben ein offenes Gefach, Höhe 200 mm, darunter ein abschließbares Wertfach, Höhe 200 mm, mit 4-stelligem mechanischen Zahlenschloss, darunter stabile Garderobenstange mit, 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
Unten ein perforierter Fachboden, Einbauhöhe 150 mm
offen, ohne Außentüren, jedoch mit Wertfachtür und Zahlenschloss
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 573
Tiefe außen [mm]: 407
Höhe außen [mm]: 1850
Korpusfarbe: verkehrsweiß
RAL-Code: 9016
Anlieferung: montiert
Werkstoff: Stahl
Werkstoff 2: Stahl
Gewicht [kg]: 30,61
Weitere Informationen:
Breite Außen:
573 mm
Tiefe Außen:
407 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Tiefe Innen:
1685 mm
Höhe Innen:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
30,61 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Sozialraumeinrichtungen
>
Patientenschränke und Schließfachschränke
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Einzel-Schließfach
,
Einzel-Wertfach
,
Einzelschließfach
,
Einzelwertfach
,
Schließfach
,
Wertfach
,
Garderobenschrankwertfach
,
Wertfach Garderobenschrank
,
c+p spind 1 abteil
,
einzel schließfach
,
c+p schließfach
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 590,96*
€ 686,77*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,52*
€ 800,91*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,81*
€ 948,09*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,74*
€ 952,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,81*
€ 944,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,91*
€ 918,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,73*
€ 886,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,52*
€ 824,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Patientenschrank Cabo, mit Tür und Wertfach, 1 Abteil, 573 x 407 x 1850 mm, grau
k.A.
293750
ab € 694,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen