Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Acurado, mit Einlegeböden, 1200 x 500 x 1950 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-763
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     293763
EAN/GTIN:
     4066681520165
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank
Materialschrank Acurado, mit Einlegeböden, 1200 x 500 x 1950 mm, verkehrsweiß
  • Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, Öffnungswinkel ca. 180°
  • Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas (3 mm stark). Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
  • Einlegeboden im 15 mm Raster höhenverstellbar
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) im schwarz, mit 2 Schlüsseln. Zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss nur zugedrückt werden
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Türanschlag: beidseitig
  • Anlieferung: montiert
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 92,37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Tiefe Innen:
1848 mm
Höhe Innen:
472 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
92,37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,48*
€ 1.122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,45*
€ 1.120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,41*
€ 1.077,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,45*
€ 1.034,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CP
8930-055|S10098
ab € 758,54*
Ähnlich
CP
8931-055|S10296
ab € 807,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293761
ab € 755,83*
Ähnlich
k.A.
293764
ab € 902,49*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293765
ab € 903,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.