Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos ESD Sitz- und Steh-Stuhl, PU-Polsterung in schwarz, Sitzhöhe bis 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
Reinraumdrehstuhl
Reinraumstuhl
Bimos ESD Sitz- und Steh-Stuhl, mit PU-Polsterung in schwarz, Sitzhöhe bis 780 mm
  • praktische Sitz-Steh-Stuhl Kombination, die als Hocker und auch als Stehhilfe einsetzbar ist
  • integrierte Rückenstütze, besonders komfortabel und entlastend wirkend
  • extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum
  • der Sitz gibt besonders guten Halt mit seiner rutschhemmenden und strukturierten Wave-Sitzoberfläche aus Soft-Touch-PU-Schaum, weich, abwaschbar und unempfindlich
  • Sitzfläche um 360° drehbar
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahren
  • elektrisch leitfähig, erfüllt die ESD-Norm 61340-5-1
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert, mit Bodengleitern
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Typ: Hochstuhl
  • Anwendungsbereich: ESD-Bereich
  • Unterbau: Gleiter
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU-Schaum
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: alupoliert
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: poliert
  • Breite Sitzfläche [mm]: 360
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 510-780
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 380
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 200
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 640
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Antistatik/ESD: Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Entladungen am ESD-Arbeitsplatz
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 4
  • ESD Sicher: ja
  • Gewicht [kg]: 8
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294848
ab € 171,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.