Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Sitz- und Steh-Stuhl, PU-Polsterung in schwarz, Sitzhöhe bis 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294848
EAN/GTIN:
     4016849589183
Suchbegriffe:
Reinraumdrehstuhl
Reinraumstuhl
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Bimos Sitz- und Steh-Stuhl, mit PU-Polsterung in schwarz, Sitzhöhe bis 780 mm
  • praktische Sitz-Steh-Stuhl Kombination, die als Hocker und auch als Stehhilfe einsetzbar ist
  • integrierte Rückenstütze, besonders komfortabel und entlastend wirkend
  • extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum
  • der Sitz gibt besonders guten Halt mit seiner rutschhemmenden und strukturierten Wave-Sitzoberfläche aus Soft-Touch-PU-Schaum, weich, abwaschbar und unempfindlich
  • Sitzfläche um 360° drehbar
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahren
  • Fußkreuz aus stabilen Kunststoff, schwarz, mit Bodengleitern
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Typ: Hochstuhl
  • Anwendungsbereich: Werkstatt
  • Unterbau: Gleiter
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU-Schaum
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 360
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 510-780
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 380
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 200
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 640
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 4
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 8
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294836
ab € 223,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.