Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 250 x 200 x 200 mm, Qualität 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-229
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299229
EAN/GTIN:
     4056705113077
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 250 x 200 x 200 mm, Qualität 1.20B
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 250 x 200 x 200
  • Maße außen L x B x H [mm]: 256 x 206 x 212
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Marke: TransPak
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Papierart: Testliner
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,15
Weitere Informationen:
Länge Außen:
256 mm
Breite Außen:
206 mm
Höhe Außen:
212 mm
Länge Innen:
250 mm
Breite Innen:
200 mm
Höhe Innen:
200 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.20, briefbox, postbox 25x32, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 22,31*
€ 49,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 49,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,15*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,38*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,96*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.