Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 330 x 235 x 175 mm, C4, Qualität 1.20B
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-255
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299255
EAN/GTIN:
4056705110724
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 330 x 235 x 175 mm, Format C4, Qualität 1.20B
stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
Ideal für den Postversand
platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
Maße innen L x B x H [mm]: 330 x 235 x 175
Maße außen L x B x H [mm]: 336 x 241 x 187
Traglast gesamt [kg]: 20
Werkstoff: Wellpappe
Farbe: braun
Marke: TransPak
Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
Version Pappe: 1-wellig
Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Inhaltsmenge: 25
Gewicht [kg]: 0,189
Weitere Informationen:
Länge Außen:
336 mm
Breite Außen:
241 mm
Höhe Außen:
187 mm
Länge Innen:
330 mm
Breite Innen:
235 mm
Höhe Innen:
175 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,189 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
einwellige faltkartons qualität 1.20
,
fefco 0201
,
kartons nach fefco-0201 1 wellig
,
Faltkartons
,
1-wellig
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Wellpappe
,
Versandverpackung
,
Versandkarton
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,72*
€ 48,55*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 49,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,38*
€ 54,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,19*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
ab € 51,52*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm
TransPak
299545
ab € 126,26*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,89*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
ab € 391,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen