Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 300 x 180 mm, Qualität 1.30C
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-274
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299274
EAN/GTIN:
4056705111264
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 400 x 300 x 180 mm, Qualität 1.30C
stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
Ideal für den Postversand
platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
Maße innen L x B x H [mm]: 400 x 300 x 180
Maße außen L x B x H [mm]: 408 x 308 x 192
Traglast gesamt [kg]: 20
Werkstoff: Wellpappe
Farbe: braun
Marke: TransPak
Qualität Verpackungsmaterial: 1.30c
Version Pappe: 1-wellig
Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Inhaltsmenge: 50
Gewicht [kg]: 0,304
Weitere Informationen:
Länge Außen:
408 mm
Breite Außen:
308 mm
Höhe Außen:
192 mm
Länge Innen:
400 mm
Breite Innen:
300 mm
Höhe Innen:
180 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,304 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
postkarton 1-wellig 400x300x150
,
briefbox
,
briefbox 40x40x40
,
Faltkartons
,
1-wellig
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Wellpappe
,
Versandverpackung
,
Versandkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,48*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
ab € 51,70*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm
TransPak
299545
ab € 126,24*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,88*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
ab € 358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen