Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 400 x 325 x 213mm, Qualität 2.30BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-344
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299344
EAN/GTIN:
     4056705120075
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 400 x 325 x 213mm, Qualität 2.30BC
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 400 x 325 x 213
  • Maße außen L x B x H [mm]: 414 x 339 x 225
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Marke: TransPak
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.30bc
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,496
Weitere Informationen:
Länge Außen:
414 mm
Breite Außen:
339 mm
Höhe Außen:
225 mm
Länge Innen:
400 mm
Breite Innen:
325 mm
Höhe Innen:
213 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,496 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,20*
20
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 2,21*
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,80628*
€ 2,37628*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,41*
Lager 420
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,3735*
€ 3,1335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,1335*
€ 3,72887
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,1035*
€ 3,69317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9135*
€ 3,46707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7635*
€ 3,28857
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,6235*
€ 3,12197
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,3735*
€ 2,82447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,56*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,03*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,00*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,99*
Zubehör
TransPak
299322
ab € 42,34*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 294,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.