Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, Innenmaß, 275 x 195 x 300 mm, Inhalt 16l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299484
EAN/GTIN:
     4056705170025
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgutkarton 275x195x300 mm
gefahrgut karton
Gefahrgut-Karton 2-wellig, Innenmaß, 275 x 195 x 300 mm, Inhalt 16l
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch zugelassen nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von ADR (Straßenverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), IMDG-Code (Seeverkehr) und ICAO-TI (Luftverkehr)
  • hoch stabiler Wellpappenkarton mit nassfester Verklebung
  • hergestellt aus bester Kraftliner Qualität - geeignet für hohe Belastungen
  • Wasserabweisende Beschichtung der Außendecke
  • maximal zulässiges Bruttogewicht je Verpackungsgruppe:
  • Verpackungsgruppe I = 12 kg
  • Verpackungsgruppe II = 20 kg
  • Verpackungsgruppe III = 30 kg
  • als 4GV-Verpackung = 6 kg
Technische Daten:
  • Länge innen [mm]: 275
  • Breite innen [mm]: 195
  • Höhe innen [mm]: 300
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,678
Weitere Informationen:
Länge Innen:
275 mm
Breite Innen:
195 mm
Höhe Innen:
300 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,678 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkartons, 2-wellig, Kartonage, Verpackungsmaterial, Gefahrengutverpackung, Gefahrgutverpackungen, Wellpappe, ADR-Verpackung, GGVS-Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,74*
€ 75,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299490
ab € 38,06*
Zubehör
k.A.
299494
ab € 50,00*
Zubehör
TransPak
8370042
ab € 27,09*
Zubehör
k.A.
299483
ab € 60,53*
Zubehör
k.A.
299566
ab € 39,60*
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,54*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.