Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband mit Glasfaserverstärkung, 50 mm breit x 50 lfm, 125µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-496
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     299496
EAN/GTIN:
     8021684618390
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband in Premiumqualität mit Glasfaserverstärkung, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ
  • ideal für Schwer- und Gefahrgutverpackungen
  • hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • glasfaserverstärktes Spezialband aus PP, mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
  • extra hohe Reiß- und nochmals erhöhte Dehnfestigkeitfestigkeit
  • extrem hohe Klebkraft durch synthetischer Kautschuk
  • unempfindlich gegen Feuchtigkeit
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.13
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Marke: 3M
  • Verpackungseinheit (VE): 18 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 18
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
50000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.13 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 3m filament-klebeband 50mm x 50m, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, Glasfaserklebeband, Klebeband, Packband, Schwergut, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Rollen (ab € 5,46723* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,22*
€ 147,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,26*
€ 146,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,55*
€ 139,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,89*
€ 133,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,41*
€ 117,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
299490
ab € 37,82*
Zubehör
3M
299494
ab € 49,92*
Zubehör
TransPak
5017001
ab € 0,84*
Zubehör
TransPak
9070039
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.