Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, ohne Pappkern, 60 mm breit x 200 lfm, 70g/qm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-546
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299546
EAN/GTIN:
     4056705003422
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, ohne Pappkern, 60 mm breit x 200 lfm, 70g/qm
  • umweltfreundlich und optisch ansprechend
  • gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber
  • hohe Reißfestigkeit – auch bei Temperaturschwankungen
  • auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
  • gleichmäßig und leise abrollbar, ohne inneren Pappkern
Technische Daten:
  • Kern-Durchmesser [mm]: 25,4
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 70g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 16 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 16
  • Gewicht [kg]: 0,94
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200000 mm
Breite Außen:
60 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, fadenverstärkt, Klebebänder, Packbänder, Packband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Rollen (ab € 6,09875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,61*
€ 145,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,62*
€ 138,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,30*
€ 131,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,58*
€ 116,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299544
ab € 94,47*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.