Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, 19 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-557
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299557
EAN/GTIN:
     4056705200401
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband, 19 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ
  • besonders elastisches Kreppband, aus Papier
  • mit Naturkautschuk-Kleber
  • praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben
  • auch für lackiertes Metall, Gummi, Glas und Chromteile geeignet
  • ideal auch zur individuellen Beschriftung geeignet
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.13
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: chamois
  • Verpackungseinheit (VE): 48 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 48
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
50000 mm
Breite Außen:
19 mm
Werkstoff:
Papier
Materialstärke:
0.13 mm
Farbe:
chamois
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Rollen (ab € 1,13875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299558
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.