Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-662
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299662
EAN/GTIN:
4056705100916
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm
Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen
geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle
zur rationellen Umreifung
hohe Reißfestigkeit
sehr hohes Ausdehnvermögen und relativ hohes Rückdehnvermögen
geringe Spleißneigung
leicht und biegsam
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 3000000 x 12
Materialstärke [mm]: 0.55
Kern-Durchmesser [mm]: 200
Farbe: schwarz
Qualität Verpackungsmaterial: 134kp
Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 2
Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000000 mm
Breite Außen:
12 mm
Materialstärke:
0.55 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
PP-Umreifungsband
,
Umreifungsbänder PP
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m
,
kunststoff umreifungsband
,
kunststoffumreifungsband 12 x 0,55mm
,
Umreifung
,
Verpackungsband
,
Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,92*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 64,96* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,65*
€ 192,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,26*
€ 191,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,38*
€ 178,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,05*
€ 169,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm
TransPak
299696
ab € 62,95*
Zubehör
PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7x0,65mmx600lfm, schwarz, Kerndurchm. 65mm
TransPak
7650020
ab € 9,20*
Zubehör
PP-Umreifungsband, 12 x 0,73 mm x 2200 lfm
TransPak
299667
ab € 151,31*
Zubehör
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm
TransPak
299697
ab € 94,33*
Zubehör
SIGNODE-Dylastic-Band, 9,2 x 0,45 mm x 3000 lfm
Signode
299670
ab € 302,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen