Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
PP-Umreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-663
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299663
EAN/GTIN:
4056705500440
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Umreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm
Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen
geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle
zur rationellen Umreifung
hohe Reißfestigkeit
sehr hohes Ausdehnvermögen und relativ hohes Rückdehnvermögen
geringe Spleißneigung
leicht und biegsam
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 3000000 x 12
Materialstärke [mm]: 0.55
Kern-Durchmesser [mm]: 200
Farbe: weiß
Qualität Verpackungsmaterial: 134kp
Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 2
Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000000 mm
Breite Außen:
12 mm
Breite Innen:
12 mm
Materialstärke:
0.55 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
PP-Umreifungsband
,
Umreifungsbänder PP
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m
,
kunststoff umreifungsband
,
kunststoffumreifungsband 12 x 0,55mm
,
Umreifung
,
Verpackungsband
,
Umreifungsbänder
,
Großrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 71,665* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,64*
€ 212,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,03*
€ 211,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,23*
€ 197,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,05*
€ 186,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,33*
€ 170,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, schwarz
TransPak
299664
ab € 146,62*
Ähnlich
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, weiss
TransPak
299665
ab € 162,63*
Ähnlich
PP-Umreifungsband, 12 x 0,73 mm x 2200 lfm
TransPak
299667
ab € 150,36*
Ähnlich
PP-Umreifungsband, 9 x 0,55 mm x 4000 lfm
TransPak
299666
ab € 169,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen