Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 9 x 0,55 mm x 4000 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-666
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299666
EAN/GTIN:
     4056705101180
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband, 9 x 0,55 mm x 4000 lfm
  • Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen
  • geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle
  • zur rationellen Umreifung
  • hohe Reißfestigkeit
  • sehr hohes Ausdehnvermögen und relativ hohes Rückdehnvermögen
  • geringe Spleißneigung
  • leicht und biegsam
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 4000000 x 9
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Kern-Durchmesser [mm]: 200
  • Farbe: schwarz
  • Qualität Verpackungsmaterial: 111kp
  • Reißfestigkeit (kp): 89
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 9,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
4000000 mm
Breite Außen:
9 mm
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9,9 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 9,0 x 0,55 mm, pp-umreifungsband, pp umreifungsband 9 mm, Umreifung, Verpackungsband, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 84,895* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,58*
€ 249,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,90*
€ 246,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,50*
€ 229,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,14*
€ 215,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,79*
€ 202,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299696
ab € 63,04*
Zubehör
TransPak
7650020
ab € 9,21*
Zubehör
TransPak
299667
ab € 150,36*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 94,70*
Zubehör
Signode
299670
ab € 305,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.