Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
Composite Polyesterband, 25 mm breit x 450 lfm, 86 SCC
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-692
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299692
EAN/GTIN:
4056705500631
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Composite Polyesterband, 25 mm breit x 450 lfm, 86 SCC
hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel
besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspleißen des Bandes möglich
hohe Steifigkeit ermöglicht sehr effizientes Arbeiten (lässt sich z.B. leicht unter Paletten schieben
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 450000 x 25
Kern-Durchmesser [mm]: 200
Werkstoff: Polyester
Farbe: weiß
Qualität Verpackungsmaterial: 925kp
Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 2
Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450000 mm
Breite Außen:
25 mm
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
weiß
Gewicht:
11 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
polyester-umreifungsband 25mm
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsbänder pet umreifungsband
,
Polyester-Umreifungsband
,
Verpackungsband
,
Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 86,645* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,63*
€ 256,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,59*
€ 255,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,76*
€ 236,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,76*
€ 224,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,29*
€ 206,22
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyesterband "Dispenser Box", 13mmx0,5mmx250lfm, weiß, inklusive 100
TransPak
7650031
ab € 40,99*
Zubehör
Polyesterband, fadenverstärkt, 13 mm breit x 1100 lfm
TransPak
299694
ab € 134,94*
Zubehör
Tragbarer Abroller, für Polyesterband, für Kerndurchmesser 76mm
TransPak
9050028
ab € 79,92*
Zubehör
Verschlussklemmen, 16 mm breit
TransPak
299712
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen