Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsbandabroller
>
Artikel
Tragbarer Abroller für Polyester-Umreifungsband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-704
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299704
EAN/GTIN:
4056705101012
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen transpak
Tragbarer Abroller für Polyester-Umreifungsband
stabile Ausführung mit geringem Eigengewicht - angenehm zu tragen
geeignet für Polyesterband mit 76 mm Kerndurchmesser
mit Abrollbremse
inklusive Aufbewahrungsfach für Verschlussklammern und -gerät
Technische Daten:
Gewicht [kg]: 3,45
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,45 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbandabroller
Weitere Suchbegriffe:
abrollstativ für paketierung
,
umreifungsbandabroller tragbar
,
tragbarer Abroller
,
Umreifung
,
Abroller
,
Bandabroller
,
Kunststoffbandabroller
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 121,76*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 130,92*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 145,41*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,29*
€ 147,14*
Lager 1955
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 127,18*
€ 162,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyesterband, fadenverstärkt, 13 mm breit x 1100 lfm
TransPak
299694
ab € 134,77*
Zubehör
Verschlussklammern, 13 mm breit
TransPak
299709
ab € 31,41*
Zubehör
Verschlussklemmen, 16 mm breit
TransPak
299712
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen